Beli gas 50 kg di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Morris Heating Torch HE-506 Series (Torch Gas)Deskripsi:For heating (bigger area than welding torch) for bending, straighthening etc.atribut:
- Type: W/1 TIP
- Length (mm): 500
- Head Size (mm): 38.1
- LPG Pressure (kg/cm²): 0.4
- Maspion Air Purifier (Penjernih Udara)Deskripsi:Maspion MAP01 - Air Purifier 40 Watt Ionizer 50m2 Memiliki desain yang compact dan ringan dengan warna yang menawan menjadikannya aplikasi produk yang paling fleksibel, memiliki filter HEPA H3 untuk penyaringan partikel udara yang maksimal, dan memiliki Intelligence Particle Sensor™ yang sangat membantu untuk mengatur suhu secara otomatis.Coverage : 50 m2Filter HEPA H3Charcoal FilterIntelligence Particle Sensor™atribut:
- Ion Shower Indicator: Yes
- HEPA: Yes
- Life Filter (y): Up to 10
- Dimensions (LxWxH) (cm): 56x32x21
- Power Source (W): Max: 40
- Airflow (m³/minute): Max: 3.5; Medium: 2.5; Low: 1.0
- Color: White
- Coverage (m²): 50
- Deodorizing: Able to Eliminate All Types of Odors
- TORA Torch Heating Kit HT7015 (Blender Bakar)atribut:
- Burner O.D (mm): 60-50-45
- Nozzle O.D (mm): 1.5-1-0.7
- Total Length (mm): 885-877-870
- Fuel Consumption (g/hour): 3800-1950-1250
- Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)Deskripsi:Plasmacluster Generator yang terimplentasi ke dalam produk ini, akan melepaskan ion Positif dan Negatif ke udara lalu memburu elemen kasat mata yang berbahaya seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau, dsb hingga ke sudut ruangan. Ion tersebut akan membentuk Hidrosil pada permukaan partikel untuk melumpuhkannya. Hidrosil (OH-) merupakan senyawa radikal yang aktif akan mengambil atom hidrogen dan langsung menonaktifkannya, sehingga partikel berbahaya tadi seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau dan sebagainya menjadi lumpuh. Ion generator menghasilkan ion-ion Plasmacluster, ion positif dan ion negatif secara aktif mencari mikro organisme, berubah menjadi Hidroksil (OH-) dan menarik dengan cepat Hidrogen (H+) dari mikro organisme yang akan berubah menjadi (H2O), sehingga micro organisme dinonaktifkan. Lampu indikator yang menunjukkan HEPA Filter sudah kotor dan perlu dibersihkan. Daya hisap yang kuat untuk menyaring udara ruangan serta menyebarkan Ion Plasmacluster secara tepat dan merata keseluruh ruangan akan menjaga ruangan agar selalu bersih, sehat dan nyaman bagi penggunanya. Berkat Coanda Airflow, Ion Plasmacluster akan menyebar lebih merata keseluruh ruangan. ion Plasmacluster secara efektif menonaktifkan dan menekan perkembangan bakteri allergen yang terdapat pada debu diudara pada setiap sudut ruangan.
- Melzer Heating Torch (Blender Bakar)atribut:
- Gas Service: LPG
- Shinfuji Burner Propane Burner (Propane Torch)Deskripsi:-A burner for brazing which doest not require an oxygen cylinder and regulator. -For peeling work such as coating peeling, sheet metal processing, heat processing of PVC pipe.
- TRUSCO Propane Burner (Propane Torch)Deskripsi:-A burner for brazing which doest not require an oxygen cylinder and regulator. -Linoleum floor construction.-Cedar burning, wood root burning.
- Morris Heating Torch HT-507-1 Series (Blender Bakar)Deskripsi:For heating (bigger area than welding torch) for bending, straighthening etc.atribut:
- Type: W/1 TIP
- Length (mm): 560
- Daesung Heating Short Torchatribut:
- Nos Size (mm): 25,35,50
- Hose Length (m): 1.5
- TORA Heating Torch Lever Type AS-H3006 (Torch Gas)atribut:
- Material: Valve : Brass
- Type: Lever & KNOB
- Length (m): 25/35/50
- Temperature (°C): 1250-1800
- Hose Length (m): 1.5
- Set Contents: 2 Wrench
- Cosmos Air Purifier (Penjernih Udara)Deskripsi:Hadirnya Alat sterilisasi atau Cosmos CAP1120 - Air Purifier UVC 4 LED di rumah Anda membuat udara yang ada di rumah anda menjadi lebih sehat dan steril dari mikroba sampai keseluruh sudut ruangan. Dengan dilengkapi dengan 4 kecepatan membuat Anda lebih mudah untuk mengatur.Coverage : 10 m2atribut:
- Color: White
- Speed: 4 Speed
- Timer (hour): 2/4/8
- Wipro Gas Torch (Pemantik Api)atribut:
- Maximum Temperature (°C): 1300
- Kenmaster Gas Lighter (Pemantik Api)Deskripsi:GAS TORCH di gunakan pada tabung gas portabel. Akan megeluarkan api dalam tekanan yang tinggi. - Sangat Berfungsi untuk alat di dapur, presentasi dari makanan, untuk mendapat tekstur daging yang menarik, untuk Pemanggang BBQ. - Untuk pengelasan. Auto Ignition. - Tombol knob yang dapat di sesuaikan penggunaan nya, membesarkan dan mengecilkan tingkat tekanan api dan gas yang di keluarkan. - Burner Tube : Tube terbuat dari bahan kuningan yang di plating dengan bahan chrome yang mampu menahan suhu panas dari tekanan api yang di hasilkan. - Desain Ultra ringan. - Tetap aman digunakan setelah pemasanan 2 menit. - Multi-fungsi untuk digunakan di rumah dan bengkel. Item ini mempunyai konektor tipe putar, dengan suhu bakar tinggi mencapai 1000C. Cara menggunakan: 1. Pastikan tabung gas terpasang dengan benar & tidak ada kebocoran. 2. Putar perlahan knob di belakang alat sampai terdengar suara gas keluar (JANGAN LANGSUNG MAXIMAL). 3. Geser/tekan pemantik pada bagian atas alat. 4. Sesuaikan besar/kecilnya api dengan memutar knob volume gas. 5. Putar knob ke kiri sampai habis saat selesai.atribut:
- Burning Temperature (up to) (°C): 1000
- ALLPAX Gasket CutterDeskripsi:Extension-style gasket cutters move their bladed block around a central pivot point to create small-to-large diameter ring gaskets. The scale on the block can be set to form gaskets of a specific outside and inside diameter. These compass-style blade cutters include a block assembly, cutting blades, and other components to cut gaskets.
- Norma Mikalor Superior Clamp/Clamp Hose (Klem Selang)Deskripsi:NORMACLAMP® GBS is designed primarily for use in applications where hose clamps must meet stringent requirements. In particular if suction and pressure hoses - complete with plastic or steel inserts and high shore hardness values - are to be connected and attached. They are particularly suitable for use on commercial and special vehicles. NORMACLAMP® GBS clamps’ ability to withstand exceptionally high levels of band tensile force is an outstanding feature. They are also extremely easy to install, whether you’re using manual, pneumatic or electrical standard tools.Highlights-New specially designed bolt with integrated spacer ensures improved performance-Reinforced band loops withstands much higher torques-Mechanically locked closure, thus no welding spots causing contact corrosion-Bridge protects the hose-Robust band with rounded edges prevents injuries and damagesBenefits-Failure torques improved by a factor of two-Band tensile force levels improved by a factor of three
- Morris Flash Back Arrestor for Torch 188 Series (Arrestor Balik Api)Deskripsi:Use to suppress the flame front that may occur from a flashback, or when fuel and oxygen ignite inside the torch.atribut:
- Use for: Torch
Daftar Harga gas 50 kg Terbaru October 2026
| Morris Heating Torch HE-506 Series (Torch Gas) | Rp919.900 |
| Maspion Air Purifier (Penjernih Udara) | Rp3.199.900 |
| TORA Torch Heating Kit HT7015 (Blender Bakar) | Rp429.900 |
| Sharp Air Purifier (Penjernih Udara) | Rp1.499.900 |
| Melzer Heating Torch (Blender Bakar) | Rp209.900 |
| Shinfuji Burner Propane Burner (Propane Torch) | Rp999.900 |
| TRUSCO Propane Burner (Propane Torch) | Rp639.900 |
| Morris Heating Torch HT-507-1 Series (Blender Bakar) | Rp1.299.900 |
| Daesung Heating Short Torch | Rp249.900 |
| TORA Heating Torch Lever Type AS-H3006 (Torch Gas) | Rp289.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penyembur%20Api%2C%20Pembakar/Burner/Morris%20Heating%20Torch%20HE-506%20Series%20(Torch%20Gas)/mwP103671824-2.jpg)
/ciP106873450-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penyembur%20Api%2C%20Pembakar/Burner/TORA%20Torch%20Heating%20Kit%20HT7015%20(Blender%20Bakar)/c1P106193433-1.jpg)
/P102171608-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penyembur%20Api%2C%20Pembakar/Burner/Melzer%20Heating%20Torch%20(Blender%20Bakar)/9wP103763356-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penyembur%20Api%2C%20Pembakar/Burner/Shinfuji%20Burner%20Propane%20Burner%20(Propane%20Torch)/13P102979039-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penyembur%20Api%2C%20Pembakar/Aksesori%20Gas%20Torch%2FBurner/TRUSCO%20Propane%20Burner%20(Propane%20Torch)/mmP102873814-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penyembur%20Api%2C%20Pembakar/Burner/Morris%20Heating%20Torch%20HT-507-1%20Series%20(Blender%20Bakar)/n5P103671833-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Daesung%20Heating%20Short%20Torch/coP105443456-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penyembur%20Api%2C%20Pembakar/Burner/TORA%20Heating%20Torch%20Lever%20Type%20AS-H3006%20(Torch%20Gas)/dbP106193479-1.jpg)
/c0P106873432-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penyembur%20Api%2C%20Pembakar/Burner/Wipro%20Gas%20Torch%20(Pemantik%20Api)/a0P108527360-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penyembur%20Api%2C%20Pembakar/Burner/Kenmaster%20Gas%20Lighter%20(Pemantik%20Api)/8vP106123319-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penyembur%20Api%2C%20Pembakar/Burner/Orange%20Heating%20Torch%20(Torch%20Gas)/htP104668641-1.jpg)

/fmP110140562-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Flashback%20Prevention%20Device/Morris%20Flash%20Back%20Arrestor%20for%20Torch%20188%20Series%20(Arrestor%20Balik%20Api)/lyP103671790-8.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)